曜日別特売
SS-G03-A2X-FR-E115-22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021197

※SS・SA

SS-G03-A2X-FR-E115-22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021197
SS-G03-A2X-FR-E115-22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021197
SS-G03-A2X-FR-E115-22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021197
SS-G03-A2X-FR-E115-22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021197

SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)85注文コード48021197品番SS-G03-A2X-FR-E115-22
参考基準価格(税別)¥75,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様インジケータライト付タイプショックレス形電圧(V)AC115No.(デザインNo.)22管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25記号(作動)A2X接続方式ガスケット取付形流量(L/min)85配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする