※SS・SA
NACHI(不二越)
SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
40
注文コード
48021294
品番
SS-G03-A2X-GR-C2-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
最高使用圧力・流量
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インジケータライト付
タイプ
標準形
電圧(V)
AC200
No.
(デザインNo.)22
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
35
記号
(作動)A2X
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
40
配線方式
集中端子箱形
バルブ種類
電磁制御弁