曜日別特売
SS-G03-A2X-NR-E1-J22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021486

※SS・SA

SS-G03-A2X-NR-E1-J22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021486
SS-G03-A2X-NR-E1-J22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021486
SS-G03-A2X-NR-E1-J22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021486
SS-G03-A2X-NR-E1-J22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021486

SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)35流量(L/min)40注文コード48021486品番SS-G03-A2X-NR-E1-J22
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様インジケータライト付タイプ標準形電圧(V)AC100No.(デザインNo.)J22管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35記号(作動)A2X接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする