フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シリーズ
IBIL24PWRIN/F-D-PAC
電圧(V)
DC19.2~30
注文コード
48022389
品番
2861894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・電圧
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
IBIL24PWRIN/F-D-PAC
電圧(V)
DC19.2~30
長さ(mm)
119.8
幅(mm)
12.2
深さ(mm)
71.5
寸法(mm)
119.8×12.2×71.5