ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor Pチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48024148
品番
FGH75T65SHDTLN4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15.8
幅(mm)
5.2
寸法(mm)
15.8×5.2×22.74
高さ(mm)
22.74
ピン数(ピン)
4
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
150
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
650
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
455
トランジスタ構成
シングル
ゲート静電容量(pF)
3710
スイッチングスピード
1MHz