2861302 Phoenix Contact PLC拡張モジュール フエニックス・コンタクト 48024638

Phoenix Contact PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48024638品番2861302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
仕様インラインアナログ入力端子台.電流/電圧信号取得用の従来型センサの接続に最適2入力、0-20mA、4-20mA、20mA、0-10V、10V、2線接続方式高精度測定測定値の急速取得優れたノイズ抑制及びコモンモード除去16ビット分解能での測定値取得長さ(mm)136.8幅(mm)12.2モジュール入力端子電圧(V)0~10シリーズIBILAI2/SF-PAC深さ(mm)71.5入力方式アナログ入力点数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする