2702234 Phoenix Contact PLC拡張モジュール フエニックス・コンタクト 48024699

Phoenix Contact PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48024699品番2702234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様デジタル拡張モジュール.PhoenixContactの業務用デジタル拡張モジュール製品です。これらの拡張モジュールは、インターフェイスシステムデバイスを備える複雑な用途に適しています。現場でより多くの信号を処理できるようにデジタル入力と出力の数を増やします。これらの拡張モジュールは、IFSゲートウェイに簡単に接続できるように設計されています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)22.5幅(mm)114.5モジュール4チャンネルHART拡張モジュール電圧(V)DC0~30、DC24深さ(mm)99出力方式デジタル入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PLGWETH-BUSヘッドステーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする