仕様イーサネットヘッドステーション.PhoenixContactの業務用イーサネットヘッドステーション製品です。ModbusTCP、HARTIP、FDT/DTMに対応するこのモジュラゲートウェイイーサネットヘッドステーションは、5種類の拡張モジュールをサポートしています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)22.5幅(mm)114.5取付方式DINレールモジュールイーサネットHARTマルチプレクサ電圧(V)DC0~30、DC24深さ(mm)99出力方式デジタル入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品フィールドデバイス