ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 電圧監視スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
1セット(19個)
1袋(2個)
全26種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48025103
品番
NCP3712ASNT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SC-74
ピン数(ピン)
6
長さ(mm)
3.1
高さ(mm)
1
仕様
電圧保護、ONSemiconductor.電圧保護コントローラバッテリ保護コントローラ
タイプ
【電圧管理】過電圧保護
寸法(mm)
3.1×1.7×1
動作供給電圧(V)
10.5
動作温度(℃)
-40