フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アースモジュラ端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
USLKG10N-1
注文コード
48026117
品番
0442082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
USLKG10N-1
ケーブルサイズ(AWG)
20〜6
色
緑、黄
レベル数
シングル
端子種別
スクリュー
仕様
USLKGシリーズアース端子台.PhoenixContactのねじ止めアース端子台です。USLKGシリーズのDIN端子に対応.5.2〜12.2mmのさまざまな幅のモデルを選択可能
定格電流(A)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応