フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アースモジュラ端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
UISLKG35
注文コード
48026205
品番
0443065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
UISLKG35
ケーブルサイズ(AWG)
18〜2
色
緑/黄
レベル数
シングル
端子種別
埋め込みネジ
ケーブルCSA(mm
2
)
0.75〜35
定格電流(A)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応