Phoenix Contact アースモジュラ端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPTClipline 注文コード48026293 品番3208333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はシリーズ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
シリーズPTClipline ケーブルサイズ(AWG)26〜16 緑/黄 レベル数シングル 端子種別プッシュイン 仕様フィードスルー及びマルチ導体端子台.挿入力を50%削減0.34mm2から直接差し込み可能導体を切断したり0.14mm2以上の小断面を配線したりするための作動ボタン作動ボタンは任意のスクリュードライバで操作可能コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応個別の配電及び電源用のダブルブリッジシャフト標準アクセサリを網羅する均一なCLIPLINE ケーブルCSA(mm2)0.14〜1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする