曜日別特売
3212202 Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクト 48026449

Phoenix Contact アースモジュラ端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズPTClipline注文コード48026449品番3212202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
シリーズPTCliplineケーブルサイズ(AWG)24~10、24~12(フレキシブル)端子種別プッシュイン仕様PTシリーズアースモジュラ端子台.PhoenixContactのPTシリーズの業務用アースDINレール端子台です。このプッシュイン接続端子台は、CLIPLINEcompleteシステムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。PTシリーズの端子台は、コンパクトな設計で前面接続となっているため、狭い場所でさまざまなサイズのケーブルを配線することができます。どの端子台も追加のテスト接続が可能で、非常に信頼性が高く高品質です。動作温度範囲(℃)-40~100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする