シリーズPTS4-TWIN-PE
ケーブルサイズ(AWG)24〜10、24〜12(フレキシブル)
端子種別プッシュイン
仕様IEC60947-7-2.PTSアースモジュラ端子台.PhoenixContactのPTシリーズの業務用アース端子台です。このプッシュイン接続端子台は、CLIPLINEcompleteシステムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。PTシリーズの端子台は、コンパクトな設計で前面接続となっているため、狭い場所でさまざまなサイズのケーブルを配線することができます。どの端子台も追加のテスト接続が可能で、非常に信頼性が高く高品質です。.フィードスルー端子台と同じ形状とピッチDINレールに差し込むだけなので、コンタクトの機械的/電気的エラーを排除標準IEC60947-7-2のすべての要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応