曜日別特売
FQPF5P20 ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR 48027605

ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)実装タイプスルーホール注文コード48027605品番FQPF5P20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様QFETRPチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC(力率補正)、DCDCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO220F実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプP最大パワー消費(W)38チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)3.4最大ドレイン-ソース間電圧(V)200最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1.4最小ゲートしきい値電圧(V)3最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、30カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする