フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
16
定格電圧(V)
AC/DC250
注文コード
48029434
品番
2972136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・コネクタ形状・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
77×123.8×72
取付方式
DINレールマウント
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
16
動作温度(℃)
-20
コンタクト数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.2〜6
ケーブルサイズ(AWG)
24〜10