画像準備中

UCシリーズカムスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 回路C1004 注文コード48029496 品番UC-124OR-Y1B-C1004
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はノッチ数・回路など484種類から選べます 他の種類を見る
保護構造IP40(IEC 60529) 段数1(コンタクトブロック) 接点構成2重遮断スローアクション、1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)45 ノッチ数2 動作方式右リターン 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色黒(N1.5近似) ハンドル形状Φ30 Yハンドル 保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 接点材質 定格通電電流(A)10 回路C1004 操作方式スプリングリターン式 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)20以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする