フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
1
コネクタ形状
フラットリボンケーブル
定格電圧(V)
AC/DC60
注文コード
48029583
品番
2315023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・コネクタ形状・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
39.8
幅(mm)
56
タイプ
オス
定格電圧(V)
AC/DC60
定格電流(A)
1
深さ(mm)
65.5
コネクタ形状
フラットリボンケーブル
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12