仕様D-Subコネクタ向けVariofaceコンパクトラインモジュール.D-Subコネクタ向けのこのVariofaceコンパクトラインモジュールの特性は、標準Variofaceモジュールと同じですが、サイズはより小型になっています。わずか45mmの低プロファイルマウントにより、キャビネット内での高密度性が確保され、したがって小型化へのトレンドに対応します。これによって、キャビネットの容積、したがってすべての関連コストが大幅に削減されます。このモジュールは、9〜50ピンのオス/メスD-Subコネクタ、及び最大断面積1.5mm2の導体向けにねじ接続端子台を装備しています。
長さ(mm)90
タイプオス
寸法90×42×45
取付方式DINレールマウント
定格電圧(V)AC25・DC60
定格電流(A)2.5
深さ(mm)45
コネクタ形状D-サブ
動作温度(℃)-20
コンタクト数25
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)0.14〜1.5
耐テスト電圧(V)AC800
ケーブルサイズ(AWG)26〜16