Phoenix Contact インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)1 コネクタ形状フラットリボンケーブル 定格電圧(V)AC50・DC60 注文コード48030335 品番2281063
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は定格電流・コネクタ形状・定格電圧など75種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)90 タイプオス 寸法90×58.5×77 取付方式DINレールマウント 定格電圧(V)AC50・DC60 定格電流(A)1 深さ(mm)77 コネクタ形状フラットリボンケーブル 動作温度(℃)-20 コンタクト数34 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.2〜4 耐テスト電圧(V)AC500 ケーブルサイズ(AWG)24〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする