フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
2
コネクタ形状
D-サブ
定格電圧(V)
AC25・DC60
注文コード
48030396
品番
2315146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・コネクタ形状・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
72.7
寸法(mm)
72.7×62×69
タイプ
オス
定格電圧(V)
AC25・DC60
定格電流(A)
2
深さ(mm)
69
コネクタ形状
D-サブ
動作温度(℃)
-20
コンタクト数
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12