フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
1
コネクタ形状
フラットリボンケーブル
定格電圧(V)
AC/DC60
注文コード
48030667
品番
2315104
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
定格電流・コネクタ形状・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
118
寸法(mm)
118×60.8×68.8
タイプ
オス
定格電圧(V)
AC/DC60
定格電流(A)
1
深さ(mm)
68.8
コネクタ形状
フラットリボンケーブル
動作温度(℃)
-20
コンタクト数
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12