Phoenix Contact インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)2.5 コネクタ形状D-サブ 定格電圧(V)AC25・DC60 注文コード48030685 品番2962777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は定格電流・コネクタ形状・定格電圧など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様D-Subコネクタ向けVariofaceコンパクトラインモジュール.D-Subコネクタ向けのこのVariofaceコンパクトラインモジュールの特性は、標準Variofaceモジュールと同じですが、サイズはより小型になっています。わずか45mmの低プロファイルマウントにより、キャビネット内での高密度性が確保され、したがって小型化へのトレンドに対応します。これによって、キャビネットの容積、したがってすべての関連コストが大幅に削減されます。このモジュールは、9〜50ピンのオス/メスD-Subコネクタ、及び最大断面積1.5mm2の導体向けにねじ接続端子台を装備しています。 長さ(mm)54 幅(mm)42 タイプオス 取付方式DINレールマウント 定格電圧(V)AC25・DC60 定格電流(A)2.5 深さ(mm)45 コネクタ形状D-サブ コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.14〜1.5 耐テスト電圧(V)AC800 ケーブルサイズ(AWG)26〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする