仕様Dサブミニチュア.電気ケーブルをI/Oカード及び電子機器にインターフェイス接続するのに適した、コネクタ付きのねじ止め端子インターフェイスモジュールです。標準のBS55841978DINレールに対応しています。.トップハットレールとGプロファイルレールに対応使用温度範囲-20〜+50℃対応するケーブル断面積(単線)0.2〜4mm2、(より線)0.2〜2.5mm2定格125V/2.5A
長さ(mm)33.8
タイプオス
寸法33.8×58.5×77
取付方式DINレールマウント
定格電圧(V)AC25・DC60
定格電流(A)2.5
深さ(mm)77
コネクタ形状D-サブ
動作温度(℃)-20
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)0.2〜4
耐テスト電圧(V)AC800
ケーブルサイズ(AWG)24〜12