フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact インターフェイスモジュール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
2.5
コネクタ形状
D-サブ
定格電圧(V)
AC25・DC60
注文コード
48031324
品番
2962751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・コネクタ形状・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
121
タイプ
メス
寸法
121×42×45
取付方式
DINレールマウント
定格電圧(V)
AC25・DC60
定格電流(A)
2.5
深さ(mm)
45
コネクタ形状
D-サブ
動作温度(℃)
50
コンタクト数
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.14〜1.5
耐テスト電圧(V)
AC800
ケーブルサイズ(AWG)
26〜16