接点構成-
極数-
定格電圧(V)DC24
電圧(V)-
仕様-
適合-
材質-
長さ(mm)50
幅(mm)50
寸法(mm)50×87×111
色灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)-
直径(Φmm)-
高さ(mm)48.5、111(リレーあり)
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)(組立:PLC-INTERFACE端子台8台に接続可能)
奥行(mm)82.5、87(リレーあり)
電流(A)-
保護構造-
シリーズPLC-V8C
端子形状-
入力電圧(V)DC24
接続方法接続1(COMBICON接続):プッシュイン式、接続2(プログラミング接続):Micro USBタイプB、接続3(Memory):S-PORT(ソケット)
保護等級IP20
保存温度(℃)-20〜70
機能逆極性保護、サージ保護
消費電流(mA)-
寿命-
設計-
保護回路-
動作時間-
復帰時間-
動作モード100%動作時
接点材質-
ヒューズ-
定格電流(mA)4
汚染度(使用環境)2
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-20〜50
過電圧保護過電圧カテゴリ:III
入力電流(mA)160
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)-
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cUL、UL、EAC
耐電圧(kV)-
アプリケーション-
チャネル数-
絶縁性能基礎絶縁
定格消費電流(A)-
ターミナルタイプソケット
スイッチング電流(mA)-
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示緑色LED