接点構成1c
極数1
定格電圧(V)-
電圧(V)-
仕様-
適合-
材質-
長さ(mm)6.2
幅(mm)6.2
色灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)-
直径(Φmm)-
高さ(mm)84
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)
奥行(mm)82
電流(A)-
保護構造-
シリーズRIFLINE complete
端子形状ねじ端子
入力電圧(V)-
接続方法ネジ接続
保護等級RT III(リレー)、IP20(リレーベース)
保存温度(℃)-40〜85
機能-
消費電流(mA)-
寿命機械:およそ2×107サイクル
設計-
保護回路-
動作時間-
復帰時間-
動作モード100%動作時
接点材質AgSnO
ヒューズ-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)2
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-40〜60
過電圧保護過電圧カテゴリ:III
入力電流(mA)9
接点最大許容電圧(V)AC/DC250
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)-
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EAC、DNV
耐電圧(kV)4rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)
アプリケーションユニバーサル
チャネル数-
絶縁性能安全絶縁
定格消費電流(A)-
ターミナルタイプ50ピンメスD-Sub、プッシュイン
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V)
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)最大:250AC/DC、最小:5(100mA)
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示-