画像準備中

XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ボタン色 端子形状はんだづけ端子 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 注文コード48034536 品番XA1E-BV3U01KR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はボタン色・端子形状・使用周囲温度など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310〜350℃、3秒以内 質量(g)約14 保護構造IP65 ボタン形状丸形(Φ29中形) 端子形状はんだづけ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)300 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 照光種別非照光 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久)10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作)10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 メイン接点1b モニタ接点- 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 機械的寿命(万回)25 電気的寿命(万回)10 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする