曜日別特売

XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ボタン色端子形状プリント基板用端子注文コード48034570品番XA1E-BV412VY
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内質量(g)約17保護構造IP40ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状プリント基板用端子ボタン色定格絶縁電圧(V)300動作方式プッシュロックプルorターンリセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900メイン接点2bモニタ接点1a使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする