Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48034614 品番2966184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40〜+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意 長さ(mm)80 高さ(mm)94 取付方式DINRail 奥行(mm)6.2 コイル電圧(V)AC/DC24 入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜60 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする