画像準備中

XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5) 注文コード48034676 品番XN1E-BV411MR
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は取付穴径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●感電防止用カバー付●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m 適合- 材質- タイプ樹脂ベゼルタイプ 種類非照光式 保護構造操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529) 適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5 端子形状M3ねじ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)250 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-45〜80(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)0.75〜1.25以下(AWG18〜16) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 定格使用電圧(V)30、125、250 メイン接点1b モニタ接点1a ボタンサイズ(mm)Φ40(大形) ボタン仕様ボタン 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10〜500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10〜500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする