ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
IDEC(和泉電気)
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(5個)
注文コード
48034807
品番
XN9Z-LN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,825
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
取付穴径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
-
材質
-
タイプ
-
種類
-
保護構造
-
適合規格
-
端子形状
-
ボタン色
-
定格絶縁電圧(V)
-
動作方式
-
保存温度(℃)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
取付穴径(Φmm)
-
接触抵抗(mΩ)
-
接続可能電線(mm
2
)
-
機械的耐久性
-
電気的耐久性
-
接点材質
-
短絡保護装置
-
汚染度(使用環境)
-
定格通電電流(A)
-
開閉頻度(回/時)
-
定格使用電圧(V)
-
メイン接点
-
モニタ接点
-
ボタンサイズ(mm)
-
ボタン仕様
-
使用周囲湿度(%RH)
-
条件付短絡電流(A)
-
耐振動(誤動作)(Hz)
-
耐振動(耐久)(Hz)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
スイッチ の新着商品
ページ: 1/ 3
レバー式ツマミ
神保電器
税込
¥
274
¥
249
ロータリー用ツマミ
神保電器
税込
¥
274
~
¥
249
~
CW4K-2CEシリーズ
IDEC(和泉電気)
税込
¥
3,518
~
¥
3,198
~
非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
186
~
¥
169
~
全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
835
~
¥
759
~
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
637
¥
579
全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
リモコンリレー 両切
東芝ライテック
税込
¥
7,918
¥
7,198
バスケットへ
リモコンリレー 片切
東芝ライテック
税込
¥
3,958
¥
3,598
バスケットへ
基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
1,428
~
¥
1,298
~
基板取付け形(90度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
1,318
~
¥
1,198
~
基板タイプジョイスティックレバー
三和電子
税込
¥
4,178
¥
3,798
バスケットへ
ボリュームプレート38mm黒
ノーブランド
税込
¥
197
¥
179
バスケットへ
ボリュームプレート55mm 黒
アイコー電子
税込
¥
318
¥
289
バスケットへ
ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤)
GB
税込
¥
439
¥
399
バスケットへ
ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑)
GB
税込
¥
439
¥
399
バスケットへ
小型プッシュスイッチ
Adafruit
税込
¥
1,088
¥
989
バスケットへ
Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
934
~
¥
849
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
スイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ本体
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
非常停止用押ボタンスイッチ本体
非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品
シェアする
マイページ