Φ16 H6シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)動作方式モメンタリ注文コード48035148品番HA1B-M2C1G
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様-材質(本体)-品名押ボタンスイッチ外形寸法(mm)-保護構造IP65接点構成1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式モメンタリ保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状丸形(突形)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)鍵抜け-ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)100以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする