画像準備中

Φ16 H6シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 取付穴径(Φmm)- 動作方式- 注文コード48035437 品番HA9Z-L11CPN05
参考基準価格(税別)¥765 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は取付穴径・動作方式・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様●照光色がPW(ピュアホワイト)の時は、C(透明)タイプのレンズを使用します。 材質(本体)ポリアリレート樹脂 品名レンズ 外形寸法(mm)Φ20×H4 保護構造- 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格通電電流(A)- 操作部形状- 操作部色透明 耐電圧(V/min)- 鍵抜け- ボタン仕様- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする