ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor USB ハブコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
48035479
品番
FUSB302BUCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.22
寸法(mm)
1.215×1.26×0.292
高さ(mm)
0.29
ピン数(ピン)
9
電源タイプ
デュアル
プロトコル
USB
動作温度範囲(℃)
-40~85
供給電圧(V)
【標準デュアル】3.3、5
パッケージ
WLCSP
実装タイプ
表面実装
データレート
5Gbit/s