Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPLC-INTERFACE 極数- 注文コード48036285 品番2967840
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a 極数- 定格電圧(V)- 電圧(V)- 仕様IEC60664、EN50178、IEC62103.CUL、GL、UL.PLC-OSCインターフェイスリレー.PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続/プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。.ねじ接続黄色のLEDインジケータ動作温度-25〜60幅広いアクセサリも用意 適合- 材質- 幅(mm)6.2 灰(RAL 7042) コイル定格電圧(V)- 直径(Φmm)- 高さ(mm)80 種類- 取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし) 奥行(mm)94 電流(A)- 保護構造- シリーズPLC-INTERFACE 端子形状- 入力電圧(V)入力UN:DC24/(プラグイン電気機械式リレー):DC24 接続方法ネジ接続 保護等級- 保存温度(℃)-25〜70 機能- 消費電流(mA)- 寿命- 設計- 保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード 動作時間10ms(UN時) 復帰時間- 動作モード100%動作時 接点材質- ヒューズ- 定格電流(mA)- 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)- 動作温度(℃)-25〜60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 入力電流(mA)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 漏れ電流(μA)- 回路出力:2線フローティング 入力電圧範囲(V)0.8〜1.2(UN時)、19.2DC〜28.8DC(UN時) 負荷電流(mA)- 切断時間(秒)通常電源切断時間0.01(UN時) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証cUL、UL、EAC、DNV 耐電圧(kV)- アプリケーションユニバーサル チャネル数- 絶縁性能基礎絶縁 定格消費電流(A)0.008(UN時) ターミナルタイプ- スイッチング電流(mA)- リレースイッチ- スイッチング電圧(V)- コンポーネント- サージ電流(A)- 状態表示黄色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする