接点構成-
極数-
定格電圧(V)DC24
電圧(V)出力電圧範囲:DC1〜60
仕様OVシリーズ-半導体リレー.OVシリーズソリッドステートリレーは、制御回路や負荷回路の信号増幅及び絶縁に使用されます。このリレーは、はんだ付け可能なプラグインベースSIM-AMSで接続するか、基板に直接実装して接続することができます。.コンパクトな寸法高いスイッチング周波数でも磨耗なし電磁干渉なしコンタクトバウンスなし-可動部分なし電気的絶縁ハウジング
適合-
材質-
幅(mm)10.5
色黒(RAL 9005)
コイル定格電圧(V)DC24
直径(Φmm)-
高さ(mm)43
種類-
取付方式位置:任意
奥行(mm)25.4
電流(A)0.015
保護構造-
シリーズOV
端子形状-
入力電圧(V)-
接続方法-
保護等級-
保存温度(℃)-20〜80
機能-
消費電流(mA)-
寿命-
設計デジタル出力:電子
電流(mA)15
保護回路極性保護:極性保護ダイオード
動作時間入力:<100μs
復帰時間-
動作モード100%動作時
接点材質-
ヒューズ-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)-
連続通電電流(A)4(ディレーティングカーブを参照)
動作温度(℃)-20〜80
過電圧保護-
入力電流(mA)-
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)100
回路出力:2線式
入力電圧範囲(V)4.25DC〜32DC
負荷電流(mA)最小1
切断時間(秒)<0.00025
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cUL、UL、EAC
耐電圧(kV)4(50Hz、1分、入力/出力)
アプリケーション-
チャネル数-
絶縁性能基礎絶縁
定格消費電流(A)0.015(UN時)
ターミナルタイプ-
スイッチング電流(mA)-
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
コンポーネント-
サージ電流(A)25(tp=1s)
状態表示-