接点構成2c
極数-
定格電圧(V)-
電圧(V)-
仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイ
適合-
材質-
長さ(mm)12.7
幅(mm)12.7
寸法(mm)12.7×15.7×29
色白(RAL 9010)
コイル定格電圧(V)AC24
直径(Φmm)-
高さ(mm)29
種類-
取付方式位置:任意(組立てに関する注意事項:スペースなし配列可能(>70℃最小2.5mm))
奥行(mm)15.7
電流(A)-
保護構造-
シリーズREL-MR
端子形状はんだ付け、プラグイン
入力電圧(V)入力UN:AC24
接続方法プラグ/ハンダ接続
保護等級RT III
保存温度(℃)-40〜85
機能-
消費電流(mA)-
寿命107サイクル
設計-
保護回路-
動作時間12ms
復帰時間2〜9ms(位相関係による)
動作モード100%動作時
接点材質AgNi
ヒューズ-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)3
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-40〜85
過電圧保護過電圧カテゴリ:III
入力電流(mA)24/60Hz、32/50Hz
接点最大許容電圧(V)AC/DC250
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)18.7AC〜37.2AC
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cUL、UL、EAC、DNV
耐電圧(kV)-
アプリケーション-
チャネル数-
絶縁性能-
定格消費電流(A)0.032(50Hz時)、0.024(60Hz時)
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(5V)
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)最大:AC/DC250、最小:5(100mA時)
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示-