接点構成1a
極数-
定格電圧(V)-
電圧(V)-
仕様-
適合-
材質-
長さ(mm)6.2
幅(mm)6.2
色灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)DC24
直径(Φmm)-
高さ(mm)80
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)
奥行(mm)94
電流(A)-
保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)
シリーズPLC-INTERFACE
端子形状ねじ端子
入力電圧(V)-
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
保存温度(℃)-25〜75
機能-
消費電流(mA)-
寿命-
設計-
保護回路-
動作時間-
復帰時間-
動作モード100%動作時
接点材質銀合金
ヒューズ-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)2
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-25〜60
過電圧保護過電圧カテゴリ:II
入力電流(mA)9
接点最大許容電圧(V)AC/DC250
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)-
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EAC、cUL
耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、入力/出力)
アプリケーションパルスストレッチ
チャネル数-
絶縁性能基礎絶縁
定格消費電流(A)-
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(mA)-
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)AC/DC250
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示-