曜日別特売

油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)2管接続口径1/2注文コード48037692品番TL-G04-2-F-11
参考基準価格(税別)¥138,100販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする