曜日別特売
AL622-RP-L リーフチェーン AL形 椿本チエイン 48039345

AL622-RP-L リーフチェーン AL形 椿本チエイン 48039345
AL622-RP-L リーフチェーン AL形 椿本チエイン 48039345

リーフチェーン AL形

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1リンク
ピッチ(mm)19.05
タイプリンク単位
列数1
内容量1リンク注文コード48039345品番AL622-RP-L
参考基準価格(税別)¥66販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49
ピッチ(mm)19.05タイプリンク単位列数1概略質量(kg/m)0.87チェーンNo.AL622材質(本体)スチール種類リーフチェーン破断強度(kN)38.2ピン長L1(mm)6.33ピン長L2(mm)8.22ピン径D(mm)5.94プレート組合せ2×2
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上奇数リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48039381
2017-06-23
用途: 機械のメンテナンス

特に問題ありませんが 納期がもう少し早くなれば嬉しいです

対象商品 : 48039442
2016-10-14
用途: 機械のメンテナンス

問題なく使用していますが、納期をもっと早くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする