※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1リンク
ピッチ(mm)
19.05
31.75
38.1
44.45
50.8
12.7
15.875
19.05
25.4
タイプ
ジョイントリンク
ジョイントリンク
リンク単位
列数
3
1
2
3
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48039372
品番
AL666-MLJL
参考基準価格(税別)
¥444
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
タイプ
ジョイントリンク
列数
3
概略質量(kg/m)
2.54
チェーンNo.
AL666
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
115
ピン長L1(mm)
16.23
ピン長L2(mm)
18.12
ピン径D(mm)
5.94
プレート組合せ
6×6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)