曜日別特売
BG2304P8M15 PXベルト P8M形 椿本チエイン 48040221

BG2304P8M15 PXベルト P8M形 椿本チエイン 48040221
BG2304P8M15 PXベルト P8M形 椿本チエイン 48040221

PXベルト P8M形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)15
周長(mm)2304
歯数288
内容量1個注文コード48040221品番BG2304P8M15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,130
ベルト形P8Mベルト幅(mm)15歯数288ピッチ(mm)8周長(mm)2304材質ゴムベルト厚(mm)5.5種類PXベルトタイプ標準

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48040221BG2304P8M1508092781BG2304P8M15-RCBG2304P8M15 タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 08092781タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン1本
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする