椿本チエイン
ウルトラPXベルト UP3M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
10
10
15
6
周長(mm)
822
132
228
267
315
327
342
351
471
618
822
870
885
981
歯数
274
44
76
89
105
109
114
117
157
206
274
290
295
327
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48041612
品番
BG822UP3M10-HC
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ベルト形
UP3M
ベルト幅(mm)
10
歯数
274
ピッチ(mm)
3
周長(mm)
822
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.1
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様