仕様【スイッチ技術】ホール効果、【ジョイスティックトラベル】18~22°、ミニチュアホール効果ジョイスティック.OTTOのJHTミニチュアジョイスティックシリーズは、限られたスペースで正確な制御が求められる用途に最適です。頑丈な構造にハーフブーツ又はフルブーツが装着されており、500万サイクルの試験においても電気性能やブーツの劣化は見られませんでした。.電子回路はIP68Sの防水EMI/RFI耐性はSAEJ1113仕様に準拠保護等級IP68S形状丸型コンタクト定格電圧(V)DC5.5コンタクト定格電流(mA)12(シングル)、20(デュアル)ターミナルタイプWireLead機械的寿命5000000Cycles奥行(mm)【パネルから】0.75動作温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応