Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズVARIOFACE 極数50 注文コード48044414 品番2968373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1c 極数50 定格電圧(V)- 電圧(V)- 仕様- 適合- 材質- 長さ(mm)271 幅(mm)271.5 寸法(mm)271×68×123 緑(RAL 6021) コイル定格電圧(V)- 直径(Φmm)- 高さ(mm)125.5 種類- 取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし) 奥行(mm)62.5 電流(A)- 保護構造- シリーズVARIOFACE 端子形状- 入力電圧(V)入力UN:DC24 接続方法接続1(フィールドレベル):ネジ接続、接続2(制御システムレベル):IDC/FLKピンコネクタ、接続3(電源):ネジ接続 保護等級IP00 保存温度(℃)-20〜70 機能- 消費電流(mA)- 寿命3×107サイクル 設計- 保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード 動作時間入力:8ms 復帰時間10ms 動作モード100%動作時 接点材質AgNi ヒューズ- 定格電流(mA)- 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)- 動作温度(℃)-20〜50 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 入力電流(mA)18 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 漏れ電流(μA)- 回路- 入力電圧範囲(V)0.85〜1.1(UN時)、20.4DC〜26.4DC(UN時) 負荷電流(mA)- 切断時間(秒)- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EAC 耐電圧(kV)- アプリケーション- チャネル数32 絶縁性能- 定格消費電流(A)0.018(UN時) ターミナルタイプ50ピンオスIDC、ねじ スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10 リレースイッチ- スイッチング電圧(V)最大:AC/DC250、最小:AC/DC12 コンポーネント- サージ電流(A)- 状態表示黄色LED、定格電圧表示:緑色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする