内容量1個
発光色黄
定格電圧(V)12
仕様シーリングリング、固定ナット、クリンクルワッシャ.Oxley8mm高コントラストIP68LEDインジケータ、STR/LH/8シリーズ.OxleyのSTR/LH/8シリーズのインジケータは、様々な用途に適した広範な構成を備えた高性能製品です。上部及び背面ともにIP68等級のシール構造を備えたこのインジケータは、最も過酷な環境及び軍事/航空宇宙用途に耐えるように特別に設計されたものです。STR/LH/8は金属とガラスから構成された堅牢な構造を備え、信頼できるオプションです。.高コントラスト8mm白色拡散ガラス凸型レンズ13.1mm黒色陽極酸化アルミ合金ベゼル回転防止設計のボディ直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計300mm長ワイヤリード接続IP68等級のシール構造電圧オプション12、24Vdc/110、230Vac
注文コード48048395
品番STR/LH/8/12/FL30/YW