OXL/CLH/63/P/12AC/FL30/WE Oxley LED表示灯 OXLEY 48049908

Oxley LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)AC12 仕様LEDインジケータ、6.35mm取り付け、OXL/CLH/63シリーズ.4.3mmの突出型又は低プロファイルのフレネルポリカーボネート製カラーレンズは、広い視野角を装備IP66等級のシール構造9mmの、ナチュラルアルミ又はつや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング300mm長ワイヤリード接続赤色アノードリード直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計 注文コード48049908 品番OXL/CLH/63/P/12AC/FL30/WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は発光色・定格電圧・仕様など103種類から選べます 他の種類を見る
仕様LEDインジケータ、6.35mm取り付け、OXL/CLH/63シリーズ.4.3mmの突出型又は低プロファイルのフレネルポリカーボネート製カラーレンズは、広い視野角を装備IP66等級のシール構造9mmの、ナチュラルアルミ又はつや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング300mm長ワイヤリード接続赤色アノードリード直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計 長さ(mm)15.8 定格電圧(V)AC12 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)6.4 発光色 定格電流(mA)15 光度(mcd)375 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色メタリック(ナチュラルニッケル) 電球サイズ(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする