仕様小信号PNPトランジスタ、60~160V、FairchildSemiconductor幅(mm)1.68ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)150最大パワー消費(mW)700最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-160トランジスタ構成絶縁型最大DCコレクタ電流(mA)600トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン50最大動作周波数(MHz)300