フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
アクセサリタイプ
ケーブル/コネクタ
注文コード
48055149
品番
1453290
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
アクセサリタイプ
など
1004
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
ケーブル長(m)
3
接続
M122ピン-バルブKMYZ9
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブル/コネクタ
コネクタジェンダー
オス
コネクタ1
M12
コネクタ2
バルブKMYZ9